ワンタッチクランプ クランプボルト QLPD-M QLPD200-M10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08334536 品番QLPD200-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

適合引込みクランプ:QLPD200タイプ BM10×1.5 H6 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製 F1.5 D12 C11 E22 G4.3 J4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする