タフレックスジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08342498 品番 GX6010
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
材質ポリエステル100% レッド 裏地 着丈(cm)47 機能撥水・反射素材 裄丈(cm)57 身幅(cm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする