TRUSCO
TRUSCOの ロープ止め金具
TRUSCOの ロープ止 丸型(メガネ杭)
ロープ止 丸型(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08347735
品番
TRM-S620
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ステンレスで錆に強い。
用途
ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
頭部形状
丸型
トラスコ品番
275-3901
質量(g)
50
径(Φmm)
6
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
200