ロープ止 丸型(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08347762 品番 TRM-S615
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ステンレスで錆に強い。

用途
ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上ステンレス(SUS304) 頭部形状丸型 トラスコ品番275-3898 質量(g)45 径(Φmm)6 寸法A(mm)33 寸法B(mm)20 寸法C(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする