タフレックスブルゾン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08348685 品番 GX-3005
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質ポリエステル100% ブラック 裏地 袖丈(cm)63 着丈(cm)71 機能撥水・反射素材 身幅(cm)70.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする