※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
ダイヤトップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08353432
品番
P-S-DT100-11 400
参考基準価格(税別)
¥16,760
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ワンタッチ脱着式。
難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。
電着本格ダイヤシート使用。
粒度
400
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
16
適合材
金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等
トラスコ品番
216-8413
用途
金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等の面取り、平面研磨に。
付属品
15mm穴用アダブター付(1パックに1個)
厚さ(mm)
15
質量(g)
50
タイプ
ミックスタイプ(ダイヤ 1・シリコンカーバイト 1)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
使用工具
ディスクグラインダー