曜日別特売
GP10025  120 GP トップ25 TRUSCO 08354534

 

GP10025  120 GP トップ25 TRUSCO 08354534
GP10025  120 GP トップ25 TRUSCO 08354534
GP10025  120 GP トップ25 TRUSCO 08354534

GP トップ25

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度120
内容量1箱(5個)注文コード08354534品番GP10025 120
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。
空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。
自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。
ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。

用途
一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)25粒度120砥材アルミナ付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)トラスコ品番114-9733質量(g)325穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数長45使用工具ディスクグラインダー羽根枚数90適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする