GP100DXZ  60 GP トップDX(デラックス) TRUSCO 08354726

GP100DXZ  60 GP トップDX(デラックス) TRUSCO 08354726
GP100DXZ  60 GP トップDX(デラックス) TRUSCO 08354726

GP トップDX(デラックス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度60
内容量1箱(5個)注文コード08354726品番GP100DXZ 60
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途
一般金属用。
金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)粒度60付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)トラスコ品番172-9284砥材ジルコニア質量(g)330最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数80使用工具ディスクグラインダー羽根枚数80適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16.5
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする