TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
GP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
08354814
品番
GPK10016 120
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。
研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途
金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。
サビ落とし、各種金属の研削研磨。
粒度
120
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
16
適合材
各種金属
砥粒
アランダム砥粒(A)
付属品
15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)
トラスコ品番
287-9212
質量(g)
623
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
羽枚数
80
羽根枚数
80
質量(1箱あたり)(g)
623
使用角度(°)
15〜25
羽根の長さ(mm)
16
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。