TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
08354884
品番
GPK10016Z 80
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。
研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途
金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。
ステンレスなどの難削材の研削研磨。
粒度
80
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
16
適合材
金属、ステンレスなど
砥粒
ジルコニア(ステンレス用)
付属品
15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)
トラスコ品番
287-9255
質量(g)
743
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
羽枚数
80
羽根枚数
80
質量(1箱あたり)(g)
743
使用角度(°)
15〜25
羽根の長さ(mm)
16
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。