※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP100A-AL  40 直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO 08355672 GP100A-AL  40 直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO 08355672 GP100A-AL  40 直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO 08355672

直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 08355672 品番 GP100A-AL 40
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

二面同時に研磨できます!
一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。
熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
ワンタッチ(ネジ式)取付可能。

用途
メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。
木工、プラスチックの研磨に。
仕様
直接ねじ込み式
垂直植えタイプ
粒度40 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10×P1.5 適合材一般金属、木工、プラスチック トラスコ品番216-3161 質量(g)450 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数80 使用工具ディスクグラインダー ねじ径(mm)10 羽根枚数80 羽根の長さ(mm)15
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする