※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP100M  240 GPマルチディスク TRUSCO 08355934 GP100M  240 GPマルチディスク TRUSCO 08355934 GP100M  240 GPマルチディスク TRUSCO 08355934 GP100M  240 GPマルチディスク TRUSCO 08355934

GPマルチディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 08355934 品番 GP100M 240
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。
最後まで使用でき経済的です。
ソフトタッチで疲れません。
側面研磨できます。
ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。

粒度240 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等 砥粒アランダム砥粒(A) 用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 仕様一般金属用 トラスコ品番156-9210 質量(g)490 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数5×18 使用工具ディスクグラインダー 羽根枚数5×18 羽根の長さ(mm)30
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする