※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP100MZ  60 GPマルチディスク(ジルコニアタイプ) TRUSCO 08355995 GP100MZ  60 GPマルチディスク(ジルコニアタイプ) TRUSCO 08355995 GP100MZ  60 GPマルチディスク(ジルコニアタイプ) TRUSCO 08355995 GP100MZ  60 GPマルチディスク(ジルコニアタイプ) TRUSCO 08355995

GPマルチディスク(ジルコニアタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 08355995 品番 GP100MZ 60
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。
最後まで使用でき経済的です。
ソフトタッチで疲れません。
側面研磨できます。
ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。

外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)30 粒度60 砥粒ジルコニア 用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 仕様重研磨用 トラスコ品番115-0944 質量(g)550 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数4×18 使用工具ディスクグラインダー 羽根枚数4×18 適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする