GP100R  150 GP曲面ディスク アランダム(一般金属用) TRUSCO 08356031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP100R  150 GP曲面ディスク アランダム(一般金属用) TRUSCO 08356031
GP100R  150 GP曲面ディスク アランダム(一般金属用) TRUSCO 08356031
GP100R  150 GP曲面ディスク アランダム(一般金属用) TRUSCO 08356031

GP曲面ディスク アランダム(一般金属用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度150
内容量1箱(5個)注文コード08356031品番GP100R 150
参考基準価格(税別)¥6,130販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。
アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。
ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。

用途
塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)25粒度150砥粒アランダム砥粒(A)仕様一般金属用トラスコ品番114-9130質量(g)465穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数4×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数4×18適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど質量(1箱あたり)(g)465
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする