※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP100Z3F  40 GP三面ディスク TRUSCO 08356171 GP100Z3F  40 GP三面ディスク TRUSCO 08356171 GP100Z3F  40 GP三面ディスク TRUSCO 08356171

GP三面ディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 08356171 品番 GP100Z3F 40
参考基準価格(税別)¥6,570 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

三面ディスクは羽根を折って重ねています。
簡単な研削作業から研削研磨作業まで幅広く使用が可能。研磨布をV字に折りこんで、パットに接着してあるため、上面、下面、側面の3ヶ所で研磨作業が可能です。GPマルチディスクよりクッション性は劣りますが、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりとフィットします。また、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。
ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。

用途
金属タンク等の研磨、各種バリ取り。
非鉄金属の研磨。
各種溝研磨に最適。
外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)20 粒度40 砥粒ジルコニア 仕様重研磨用 トラスコ品番114-9270 質量(g)650 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数2×18 使用工具ディスクグラインダー 羽根枚数2×18 適合材金属、非鉄金属
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする