TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
ポリディスク(艶出し研磨用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
08357106
品番
GF100
参考基準価格(税別)
¥25,360
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ノンクロム系油脂研磨材を含浸させたフェルトディスクでそのまま鏡面光沢出しができます。
研磨材を付着する手間が省けます。
用途
ステンレス、一般金属の磨きに最適です。
艶出し、鏡面仕上げに。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
16
適合材
一般金属、ステンレスなど
付属品
15mm穴用アダプター(1箱に1個)
仕様
艶出し研磨用
トラスコ品番
175-8306
厚さ(mm)
10
質量(g)
250
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
使用工具
ディスクグラインダー
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。