※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSPA100-P  120 ソフトパワーディスクα(非金属用) TRUSCO 08357185 TSPA100-P  120 ソフトパワーディスクα(非金属用) TRUSCO 08357185

ソフトパワーディスクα(非金属用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 08357185 品番 TSPA100-P 120
参考基準価格(税別)¥11,260 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。
GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。
耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)8 粒度120 砥粒PVA+GC 用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨 付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個) 仕様中仕上げ用 トラスコ品番261-2631 ピンク 質量(g)420 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 使用工具ディスクグラインダー 適合材チタン、石材、ガラス、樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
1人が参考にしています
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする