曜日別特売
TSPA100-P  400 ソフトパワーディスクα(非金属用) TRUSCO 08357203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSPA100-P  400 ソフトパワーディスクα(非金属用) TRUSCO 08357203
TSPA100-P  400 ソフトパワーディスクα(非金属用) TRUSCO 08357203

ソフトパワーディスクα(非金属用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度400
内容量1箱(5個)注文コード08357203品番TSPA100-P 400
参考基準価格(税別)¥11,260販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。
GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。
耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。

用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)8粒度400砥粒PVA+GC付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)仕様仕上げ用トラスコ品番261-2658ピンク質量(g)370穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
1が参考にしています
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする