TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
ポリディスクα(艶出し用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
08357212
品番
TPDA-100
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。
用途
ステンレス、一般金属の磨きに最適です。
艶出し、鏡面仕上
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
10
付属品
15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)
仕様
艶出し用
トラスコ品番
261-2500
材質/仕上
羊毛フェルト+油脂研磨剤
色
ブルー
質量(g)
400
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
使用工具
ディスクグラインダー
適合材
ステンレス、一般金属