TTB-250-6 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO 08358156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)250 注文コード08358156 品番TTB-250-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は外径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。

外径(Φmm)250 穴径(Φmm)19.05 厚さ(mm)7 材質/仕上綿布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3200 用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。 トラスコ品番289-9949 質量(g)約186 使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08358156 TTB-250-6 21603604 TTB-250-6 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO 1袋 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする