※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の フレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の フレームその他形状
M6 ブラケットフレーム/L型 3565 タイプ [カット品]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08363303
品番
AFL-3565-[201/300]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥810
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
ブラケット素材
断面2次モーメント
Ix 4.10×10
4
mm
4
Iy 19.6×10
4
mm
4
用途
特殊ブラケット製作に
材質
A6N01S-T5
長さ(mm)
201〜300
質量(kg/m)
1.197
表面処理
アルマイト処理 クリア電着塗装
引張強度(N/mm
2
)
245
断面積(mm
2
)
443.4
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08363303
AFL-3565-[201/300]
48905142
AFL-3565
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565
NIC(エヌアイシ・オートテック)
1本
¥
39〜
税込
¥
43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)