※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFL-3565-[401/500] M6 ブラケットフレーム/L型 3565 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08363328 AFL-3565-[401/500] M6 ブラケットフレーム/L型 3565 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08363328

M6 ブラケットフレーム/L型 3565 タイプ [カット品]

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08363328 品番AFL-3565-[401/500]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

ブラケット素材

断面2次モーメント
Ix 4.10×104 mm4
Iy 19.6×104 mm4
用途特殊ブラケット製作に 材質A6N01S-T5 長さ(mm)401〜500 質量(kg/m)1.197 表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装 引張強度(N/mm2)245 断面積(mm2)443.4
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08363328 AFL-3565-[401/500] 48905142 AFL-3565 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 1本 39〜 税込43 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする