TRUSCO
TRUSCOの 筆
TRUSCOの 油筆
油筆 (針金柄)人毛
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
毛先幅(mm)
20
注文コード
08372935
品番
TB-4010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥90
この商品は
毛先幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
毛先幅(mm)
20
毛丈(mm)
33
用途
ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。
トラスコ品番
258-9672
材質
ブリキ(カシメ部)
幅(mm)
23
寸法(mm)
20
全長(mm)
250
質量(g)
4
先端寸法(mm)
50
材質(毛)
人毛
毛幅(mm)
20
材質(ハンドル)
竹
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08372935
TB-4010
09436673
TB-4010-5
油筆 (針金柄)人毛
TRUSCO
1袋(5本)
¥
1,298
税込
¥
1,428
5本入です