TB-4002 油筆 竹柄 人毛 TRUSCO 08372971

油筆 竹柄 人毛

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 毛先幅(mm)20 注文コード08372971 品番TB-4002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70
この商品は毛先幅など6種類から選べます 他の種類を見る

竹の柄であるため軽く、作業性に優れています。
万が一機械に噛み込んでも、機械への破損が少ないです。

材質
スチール(芯線)
ブリキ(カシメ部)
毛先幅(mm)20 毛丈(mm)27 用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。 トラスコ品番258-9699 幅(mm)20 寸法(mm)20 全長(mm)230 質量(g)6 材質(毛)人毛 毛幅(mm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08372971 TB-4002 09436637 TB-4002-5 油筆 竹柄 人毛 TRUSCO 油筆 竹柄 人毛 TRUSCO 1袋(5本) 949 税込1,044 5本入です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09436621
2024-06-13
用途:
機械加工品の塗装作業時

持ちやすく作業しやすいサイズで気に入りました。毛質も良く、大量の機械加工品の塗装をして酷使しましたが脱毛することなく、安価だし今後もリピ予定です。

対象商品:
09436621
2018-03-15
用途:
板金
自動車・二輪車・自転車関連業

小さい筆なので細かい作業も楽々できます。
ありがとうございます。

対象商品:
09436621
2014-11-03
用途:
製品にグリスを塗る

今まで使っていたものと変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする