TP-25TOGB-8 コンパクトユニット TRUSCO 08373224 TP-25TOGB-8 コンパクトユニット TRUSCO 08373224 TP-25TOGB-8 コンパクトユニット TRUSCO 08373224 TP-25TOGB-8 コンパクトユニット TRUSCO 08373224

コンパクトユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08373224 品番 TP-25TOGB-8
参考基準価格(税別)¥9,910 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。

付属品ブラケット トラスコ品番254-9654 全長(mm)202.5 質量(kg)0.75 管接続口径1/4 使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)50 使用流体空気 流体温度(℃)5〜60 ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出) 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2 ケースケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする