※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 汎用管継手
TRUSCOの その他汎用管継手
ナット 6mm 20個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
08373714
品番
TS-N6
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
291-9923
長さ(mm)
9
材質/仕上
C3771-B
サイズ
M10×1.00
質量(g)
97
外径(Φmm)
6
二面幅(mm)
12
質量(g/パック)
12