TRUSCO
TRUSCOの 汎用管継手
TRUSCOの その他汎用管継手
クイックシール (継手用メタルスリーブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
08373741
品番
TS-MS12
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
耐圧、耐震動性に優れます。
適合チューブ外径(Φmm)
12
寸法A(mm)
Φ10.5
寸法B(mm)
Φ15.0
寸法C(mm)
Φ13.1
寸法D(mm)
Φ12.6
質量(g/パック)
60
用途
空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番
291-9851
材質
黄銅
材質/仕上
鍛造用黄銅
サイズ
12
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
0〜100℃
使用圧力(MPa)
10
使用流体
空気、油、水