TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ビットソケット
TRUSCOの ヘキサゴン
電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・アイビー取付用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
08381554
品番
TEFT-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,360
ナットを緩めてフォームタイのつぶし部分をくわえます。
単管などの取り付けも楽です。
型枠工事(アイビーフォームタイナットまわし)用です。
充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])
6.35
対辺寸法(mm)
21
トラスコ品番
253-0074
軸径(Φmm)
6.35
摘要
アイビー取付用
質量(g)
105
全長L(mm)
75