TWB-2110 W溝ビット10本入り TRUSCO 08383103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWB-2110 W溝ビット10本入り TRUSCO 08383103
TWB-2110 W溝ビット10本入り TRUSCO 08383103

W溝ビット10本入り

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)110
内容量1袋(10本)注文コード08383103品番TWB-2110
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

オリジナル特殊合金鋼使用。優れた精度と耐久性を誇ります。
電動ドライバーの差込口サイズが13mmタイプ・9.5mmタイプどちらにも使えるタイプ。
マグネット入り。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ハイパワー充電・エアードライバーに最適。
全長(mm)110両頭機能両頭刃先マグネットありトラスコ品番286-8776質量(g)255先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08383121
2018-02-18
用途: 工内作業でのエアー工具に使用

安定した品質で安心して使用しています。
注文から商品到着まで早い対応で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする