※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手打ちバラ刻印 数字

(5件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08386104 品番 SKD-20-TN
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。

文字 質量(g)20 最小寸法(mm)2 トラスコ品番228-5223 材質炭素鋼(S45C)先端焼入 文字種別記号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
ワークショップ体験で使用

刻印体験を実施しておりますが「ドット」が欲しいとお客様より声が多く、探しておりましたのでよかったです。
思ったよりドットが大きく感じましたので、もう少し小さいものも販売頂けると助かります。

対象商品:
08386463
2022-10-13
用途:
ナットに番号をつけるとき

力の入れ具合は関係すると思いますが一度でしっかりと刻印されました。
急に必要になったときなど当日発送は非常にありがたいです。

対象商品:
08386174
2020-07-13
用途:
ロッドをつなぐ印として刻印。
建設業・工事業

外国製品を使っていましたが、長持ちはしています。もう少太いほうが使いやすい。

対象商品:
08386411
2017-03-06
用途:
工作物の整理番号を打つ為
卸売・小売業

1については、ベースの横棒が少し長くて、打ち込みずらかったかな!
後は、問題無かったです。一本づつケースが付いてるので整理上有難いです。

対象商品:
08386411
2014-02-06
用途:
溶接評価試験の刻印作業

特定の数値や英字に偏っている為、バラがあって助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする