※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの カッター
TRUSCOの 切断カッター(レバーシャー)
TRUSCOの 切断カッター本体
レバーシャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08392711
品番
P-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥131,590
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
鉄板専用のカッターです。
刃の材質はSK、焼入れ硬度はHRC56±2。
厚さに合わせて4機種をご用意。長いハンドルで、厚でも楽に切断できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
レバーシャー 切断カッター
モノタロウ
¥
29,980
¥
32,978
税込
材質(刃)
SK硬度HRC56±2
適合
適応替刃:P4B
トラスコ品番
111-2180
質量(kg)
43.5
刃長(mm)
250
寸法(幅W×厚さ)(mm)
(平鉄板)80×7
最大切断寸法(mm)
200
切断厚(mm)
(プレート)7、(最薄プレート)0.4
有効刃長(mm)
250
直径(mm)
(鉄円棒)16