BKS-17 防爆片口スパナ TRUSCO 08394976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆片口スパナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード08394976 品番BKS-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,770
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードな形のスパナでボルト・ナットの締め付け、取り外しに使用します。

用途石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所で使用します。 トラスコ品番230-7383 全長(mm)143 材質/仕上ベリリウム銅合金 質量(kg)0.1 対辺寸法(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする