※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 防爆スパナ/レンチ
TRUSCOの 防爆片口メガネ
防爆片口メガネレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
08395983
品番
BKR-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,840
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
柄に対して、口が横方向に30°の角度が付いているので、狭い場所の作業に最適です。
用途
石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所で使用します。
トラスコ品番
253-5858
全長(mm)
270
材質/仕上
ベリリウム銅合金
質量(kg)
0.6
対辺寸法(mm)
32