NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番・ヒンジ
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 平蝶番
アルミダイカスト蝶番 (M4)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08400008
品番
AHS-4040-4-L-SL
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格、表面取付け蝶番
質量(g)
18.8
許容荷重(N)
100(2ヶ使用時)
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
表面処理
アクリル塗装
色
シルバー
仕様
左開き用
付属品
締結ボルト(FCS-04-09)×4
セット内容
-
用途
開き扉の蝶番
RoHS指令(10物質対応)
対応