TCM-5025 コインマット2.5m TRUSCO 08400874 TCM-5025 コインマット2.5m TRUSCO 08400874 TCM-5025 コインマット2.5m TRUSCO 08400874 TCM-5025 コインマット2.5m TRUSCO 08400874

コインマット2.5m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード08400874 品番TCM-5025
参考基準価格(税別)¥51,780 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

地球環境保護のため、使用済タイヤ・チューブを原材料に使用しています。
簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。
滑りにくい表面形状を採用し、カッターにて切断加工が可能です。

用途
駅舎・道路等の工事現場の歩行路仮設用
イベント会場の養生用
道路仮歩道用
仮設トイレ
階段スラップ
立体駐車場
病院・学校などの静粛を要する通路
厚さ(mm)5 トラスコ品番288-2132 材質/仕上天然ゴム 質量(kg)18 ブラック タイプ標準 長さ(m)2.5 幅(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする