NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番・ヒンジ
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 平蝶番
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08401067
品番
AHS-48-BNH
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格-M8規格接続用蝶番
用途
開き扉の蝶番
セット内容
CSW-04-12、CSW-08-20、NSM-04-4、NSM-08-8、NH-04-GR、NH-08-GR(各2ヶ)
材質
A6N01S-T5
質量(g)
51
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)
100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応