GJ45CB-200N しめしめ45用クリップ TRUSCO 08402037

しめしめ45用クリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08402037 品番GJ45CB-200N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥830

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しない(ニッパー等で切る必要がない)。
本体質量わずか315kg。
本体、ベルト、クリップ、すべて脱塩ビ樹脂使用の為、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。

セット内容
白ベルト4.5mm×100m×1ヶ
白ベルト4.5mm×15m×2ヶ
白クリップ200ヶ
ボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ
用途
電気工事、配線の結束作業に。
エアー配管、ホースの結束及び固定に。
機械設備関係の配線の結束及び固定に。
簡単な梱包作業に。
材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂 摘要クリップのみ トラスコ品番213-0025

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08402037 GJ45CB-200N 05297275 NT45CB-200N スペアクリップ 仁礼工業 スペアクリップ 仁礼工業 1袋(200個) 679 税込747 ブランド名が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする