GJ45BT-15N しめしめ45用ベルト TRUSCO 08402046

しめしめ45用ベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08402046 品番GJ45BT-15N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しない(ニッパー等で切る必要がない)。
本体質量わずか315kg。
本体、ベルト、クリップ、すべて脱塩ビ樹脂使用の為、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。

セット内容
白ベルト4.5mm×100m×1ヶ
白ベルト4.5mm×15m×2ヶ
白クリップ200ヶ
ボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ
用途
電気工事、配線の結束作業に。
エアー配管、ホースの結束及び固定に。
機械設備関係の配線の結束及び固定に。
簡単な梱包作業に。
材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂 摘要ベルトのみ トラスコ品番213-0017

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08402046 GJ45BT-15N 05297266 NT45BT-15N スペアベルト 仁礼工業 スペアベルト 仁礼工業 1パック(15m×2本) 969 税込1,066 ブランド名が変わりました。
08402046 GJ45BT-15N 21602186 GJ45BT-15N 携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルト TRUSCO 携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルト TRUSCO 1箱(2個) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする