TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの トラック/荷掛ロープ
ビニロントラックロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
08403534
品番
TR-930
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。
用途
軽トラの幌がけに。
結束に。
トラックの荷締めに。
長さ(m)
30
太さ(Φmm)
9
質量(kg)
1.37
材質
ビニロン
仕様
3つ打
トラスコ品番
126-4346
色
白
タイプ
両端アイスプライス加工
引張強度(kN)
5.88