※使用例
TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08407095
品番
TSG-295
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で通気性に優れ、衝撃に強い。
メガネ併用可。
形状
一眼型
機能
軽量、通気性、耐衝撃性、メガネ併用可
トラスコ品番
287-0932
質量(g)
51
レンズ
くもり止めレンズ(傷付き防止加工)
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート