TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08407104
品番
TSG-308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用。
UVカット機能付。
形状
一眼型
トラスコ品番
287-0908
質量(g)
28
レンズ
くもり止めレンズ(傷付き防止加工)
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート