TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08407113
品番
TSG-309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥690
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用。
UVカット機能付。
つるの長さ調整可能。
形状
一眼型
機能
軽量耐衝撃性、UVカット、つる長さ調整可能
トラスコ品番
287-0916
質量(g)
29
レンズ
くもり止めレンズ(傷付き防止加工)
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート