TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 2眼型 メガネ
二眼防塵用高級セーフティグラス
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08407192
品番
GS-404
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プラスチックフレームタイプです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状
二眼型
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.3
質量(g)
40
仕様
防曇加工、UVカット、サイド付
トラスコ品番
126-0715
機能
UVカット
材質(フレーム)
プラスチック
規格品
ANSI規格品(Z87.1)
材質(レンズ)
ポリカーボネート