TRUSCO
TRUSCOの 防護服・保護服・特殊服
TRUSCOの 耐熱保護具
スーパープラチナ遮熱作業コート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
08409326
品番
TSP-1
参考基準価格(税別)
¥69,450
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上している。
溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護する。
裏生地を着けて熱伝導性を下げている。
色
シルバー
サイズ
L
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
76
生地
耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
用途
ボイラー・炉前。溶接作業用
トラスコ品番
287-8852
種別
コート
材質/仕上
耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
質量(kg)
1.52
股下(cm)
-
ウエスト(cm)
-
機能
遮熱
ヒップ(cm)
-
裾廻りB(cm)
-
職業別シーン
溶接工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。