ISIO2/J バッテリーガーデンバリカンセット ISIO2型 延長ハンドルセット BOSCH(ボッシュ) 08409695

バッテリーガーデンバリカンセット ISIO2型 延長ハンドルセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08409695 品番ISIO2/J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,600

バッテリーガーデンバリカンセット ISIO2型 延長ハンドルセット

バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵バッテリー) 充電時間(時間)約3.5(空→フル充電) 刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)/120(園芸バリカン用ブレード) ストローク数(min-1)1000

商品説明動画

バッテリーガーデンバリカンセット ISIO2型 延長ハンドルセット
この動画は、1人が参考にしています。
バッテリーガーデンバリカンセット ISIO2型 延長ハンドルセット
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08409695 ISIO2/J 12258717 ISIO3/J コードレスガーデンバリカン延長ハンドルセット BOSCH(ボッシュ) コードレスガーデンバリカン延長ハンドルセット BOSCH(ボッシュ) 1セット 16,980 税込18,678 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08409695
2020-09-01
用途:
町内会で、公園や歩道の除草作業
サービス業

思っていたより小さいのでビックリ。
軽くて女性でも使いやすい。パワーが足りないような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする