NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の スラストころ軸受
NSK(日本精工)の スラスト円筒ころ軸受
スラスト円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08410045
品番
300TMP11
参考基準価格(税別)
¥613,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シールド形状
開放形
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
スラスト
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方