ブルーターピーシート #3000

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08410087 品番TP-4554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,520
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

国産#3000シートは、高品質でラミネート生地が厚く、商品寿命が従来のものより長くなります。また80℃から-40℃まで使用範囲も広くカビで腐ったりしません。
抜群の強度で耐候に優れ軽量です。
継目なしの1枚ものです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
カバー用:土木建設機械、野球場、運動場、テニスコート、水泳プール
土木シート用:養生シート、保温用
農水産業用:温床シート、脱穀作業用、乾燥用、灌漑及び側溝用
呼び寸法(縦×横)(m)4.5×5.4 仕上り寸法(縦×横)(m)4.38×5.31 シート厚さ(mm)0.25 ハトメ数22 ハトメピッチ(mm)900 質量(kg)3.8 トラスコ品番123-7047 材質(シート)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム 形状折りたたみタイプ 厚さ#3000 引裂強度(N)(縦)145、(横)105 引張強度(N/50mm)(縦)605、(横)555 ハトメ内径(Φmm)12 特性耐候

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08410087
2024-07-16
用途:
錦鯉の池の張替
森長材木店 様 (卸売・小売業)

丈夫そうだったのですが、二重に貼りました。何年もつか、心配ですが
しっかりした商品だったので、安心です。

対象商品:
08410001
2020-09-15
用途:
自転車カバーとして使用
不動産業

厚みや重さがあり予想以上にしっかりしている。
数日前の大雨にも漏れておらず、カバリングの様子も変わっていなかった。

対象商品:
08410026
2017-08-03
用途:
塗装作業場

色々な他社の製品と比較し、「安価・大きさ・強度」の面で優れており、現在も交換時期が来る度、購入しています。

対象商品:
08410105
2018-11-16
用途:
屋根の被覆
農・林・水産業

生地が細かいため、防水性に富んでいて雨漏れが、完全に止まりました。

対象商品:
08410087
2016-12-21
用途:
水稲苗のプール育苗
農・林・水産業

2枚のシートを繋いで水を貯め、1ヶ月間プールを作ったが水漏れは殆ど無く効果があった。ただ、毎年同様の事をしているので、何年使えるだろうか。数年ごとに新しいシートと交換している。使用後の洗浄は、去年までは高圧洗浄機とデッキブラシで洗っていたが、コーティングや素材を痛めるため、今年は高圧洗浄機のみとした。厚めのしっかりしたブルーシートを探すのが、毎回難儀しているが、今回ほぼ材質としては、まずまずの製品だった。

対象商品:
08409974
2016-10-31
用途:
機械養生の為

しっかりした作りです。ただ屋外使用時の紫外線による退行がもっと強ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする