画像準備中

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)240 注文コード08410657 品番22322M
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は内径d・外径Dなど61種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)240 幅B(mm)80 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)17600 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1900 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)1120000 基本定格荷重Cr(N)1030000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする