NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアルころ軸受
NSK(日本精工)の 自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
400
外径D(Φmm)
540
注文コード
08411165
品番
23980CAME4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600,000
この商品は
内径d・外径D
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
400
外径D(Φmm)
540
幅B(mm)
106
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
69100
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
530
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
630
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
4250000
基本定格荷重Cr(N)
1890000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方