画像準備中

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)190 外径D(Φmm)290 注文コード08411183 品番24038MC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥253,000
この商品は内径d・外径Dなど12種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)190 外径D(Φmm)290 幅B(mm)100 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)24000 内部すきま予圧記号C4 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑900 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1200 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)1840000 基本定格荷重Cr(N)975000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする